Piedras de jointer con aglomerante cerámico y aglomerado con resina sintética 60 x 15 x 160 mm 55AC 500 D4 B22

Número de artículo: 34020398
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Pieza acabado de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 34020398
Copiar
EAN / GTIN 9003172005195
Copiar
Número del fabricante 34020398
Copiar
Número L L50140 899
Copiar
Fabricante Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Para conseguir las mejores calidades de cepillado, los cabezales de cepillado de la gama µ se nivelan con piedras para juntas. Los productos Tyrolit consiguen efectos de nivelación óptimos. Se pueden utilizar para nivelar cuchillas de cepillo HSS y de metal duro.

Característica:

  • Forma: 90B PIEDRA DE BANCO
  • Tamaño de grano: 500
  • Vs /máx: 50 m/s
  • Especificación : 55AC 500 D4 B22
  • Dimensiones (ancho x alto x largo): 60 x 15 x 160 mm
  • Diámetro del recipiente: 60 mm
  • Espesor: 15 mm
  • Taladro: 160 mm
  • Aptitud del material: HSS, metal duro

Ventaja:

  • Rectificado frío.
  • Buena perfilabilidad

Aplicación:

  • Para nivelar cabezales de cepillo de metal duro y HSS

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra