CDM Brocas huecas en húmedo 82x450x11/4″ PREMIUM hormigón armado

Número de artículo: 34018562
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 34018562
    EAN / GTIN 9003172026053
    Número del fabricante 34018562

    Descripción

    Característica:

    • Forma: HOHL1 50115K DIAMANTE - BROCA HUECA
    • Idoneidad material: Hormigón
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: 24 - 3,5 - 11,3
    • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 82 x 450 x 11/4″ mm
    • Diámetro: 82 mm
    • Grosor: 450 mm
    • Tamaño del grano: 38
    • Herramienta para: Fresa de corona

    Ventaja:

    • Rendimiento de corte rápido constante y notable suavidad de marcha
    • Vida de servicio muy larga.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra