TGTBQ 25R-L-D120-JHP Bloques de Herramientas para Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado F-GRIP con Alta Presión de Refrigerante. Para Mecanizado Próximo al Husillo

Número de artículo: 3401021
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie LOGIQ F GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3401021
EAN / GTIN 7291075481464
Número del fabricante 3401021
Número L L23920 1376

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 95 mm, Longitud total (OAL) 195 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Altura total (OAH) 95 mm
  • Longitud total (OAL) 195 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 120 mm

De la misma serie "LOGIQ F GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra