3/8″ Llave de vaso (LHSTIX) 16S

Número de artículo: 3400LH 16S
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
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
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
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3400LH 16S
EAN / GTIN 4991644030378
Número del fabricante 3400LH 16S
Número L L60050 10490

Descripción

Descripción:

Longitud: 32 mm
Dimensión D2: 26 mm
D1: 28 mm
Longitud: 11,6 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
16S
Perfil de LHS
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra