Micrómetro exterior digital, yunque intercambiable, 300-400 mm, Digimatic

Número de artículo: 340-520
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
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 340-520
    EAN / GTIN 4946368610474
    Número del fabricante 340-520
    Número L L40010 6641

    Descripción

    Descripción:

    El micrómetro Digimatic tiene un rango de medición extra grande y le ofrece las siguientes ventajas: Yunque de medición intercambiable para un rango de medición variable Tope de trinquete para una fuerza de medición constante

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 300 - 400
    Incremento de dígitos: 0,001 mm
    Precisión: ±(4+L/75) µm, L = rango de medición máximo (mm)
    Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm (hasta 300 mm), ø21 mm (más de 300 mm)
    Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
    Fuerza de medición: 10-15
    ABS / INC (INC CERO): Sí
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste, yunques, llave de ajuste, 1 batería (2 baterías >300 mm)
    Alimentación: 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años para modelos ≤300 mm 1,8 años para >300 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra