JUEGO 16 LLAVES FIJAS MICRO MM

Número de artículo: 34.JL16T
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34.JL16T
EAN / GTIN 3148515281006
Número del fabricante 34.JL16T
Número L L60130 1899

Descripción

Descripción:

  • Eje corto y cabezas muy delgadas para trabajar en espacios reducidos
  • Las posiciones de las mordazas de 15°/75° facilitan el trabajo en tuercas inaccesibles con las llaves estándar
  • Acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [″]: -
  • A [mm]: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
  • Contenedor: Bolsa: N.38A-6A
  • [kg]: 0,560

Volumen de suministro:

  • Llave de boca doble serie 34: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
  • Bolsa: N.38A-6A