LLAVE FIJA MICROMECANICA 5/8

Número de artículo: 34.5/8
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34.5/8
EAN / GTIN 3148510985206
Número del fabricante 34.5/8
Número L L60130 4034

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: eje corto y cabezas muy delgadas para trabajar en espacios reducidos
  • Las posiciones de las mordazas de 15°/75° facilitan el trabajo en tuercas inaccesibles con las llaves estándar
  • acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [″]: 5/8
  • B [mm]: 33
  • E [mm]: 4,5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 70

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra