LLAVE FIJA MICROMECANICA 13MM

Número de artículo: 34.13
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34.13
EAN / GTIN 3148510981307
Número del fabricante 34.13
Número L L60130 5789

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: eje corto y cabezas muy delgadas para trabajar en espacios reducidos
  • Las posiciones de las mordazas de 15°/75° facilitan el trabajo en tuercas inaccesibles con las llaves estándar
  • acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 27
  • E [mm]: 3,5
  • L [mm]: 120
  • [g]: 35