THQL 12.7-D16 Portaherramientas para Mini-Lamas SELF-GRIP (SGAQ) para Tronzado y Ranurado en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3399514
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SWISSGRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3399514
    EAN / GTIN 7291075440805
    Número del fabricante 3399514
    Número L L23920 3215

    Descripción

    Descripción:

    • Portaherramientas de tronzado
    • Altura total (OAH): 0.677″
    • Longitud total (OAL): 3.937″

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Longitud funcional (LF): 3.506″
    • Altura total (OAH): 0.677″
    • Longitud total (OAL): 3.937″
    • Altura del mango (H): 1/2″
    • Ancho del mango (B): 1/2″
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 0.63″

    De la misma serie "SWISSGRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra