NQCH16-SDJNL-07S-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas Positivas de Doble Cara Rómbicas de 55º para Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3397246
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie miniPturn
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3397246
EAN / GTIN 7291075479973
Número del fabricante 3397246
Número L L23990 1907

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm, Longitud total (OAL) 28.8 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 16.15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNGP.. 0703
  • Longitud total (OAL) 28.8 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 10 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra