• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

NQCH12-PCHLS-17-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo con Plaquitas PENTA para Ranurado, Tronzado y Cajeado en el Eje Y. Para Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3397231
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3397231
EAN / GTIN 7291075480054
Número del fabricante 3397231
Número L L23920 2581

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.25 mm, Altura total (OAH) 24.4 mm, Longitud total (OAL) 29.8 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.25 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 6 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 17 mm
  • Altura total (OAH) 24.4 mm
  • Longitud total (OAL) 29.8 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos