Camiseta UV de alta visibilidad M

Número de artículo: 339710135389M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color orange / marineblau
    Tamaño unisex M
    Tipo de producto Camiseta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 339710135389M
    EAN / GTIN 7330509655269
    Número del fabricante 339710135389M

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, punto de ojo de perdiz, transpirable, antiolor, protección UV, 130 g/m²

    Detalles
    Cuello redondo
    Impresión - Blåkläder
    Paneles para un transporte optimizado de la humedad
    Costuras estratégicamente colocadas para una mayor comodidad bajo la manga

    Funcionalidad
    Material con protección UV, Paneles de malla en las principales zonas de sudoración

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada

    Descripción:

    • Si trabajas en el exterior, sabes el valor de la ropa que funciona bien en temperaturas más altas
    • Esta camiseta funcional tiene paneles de malla estratégicamente posicionados en las principales zonas de sudoración y paneles para una óptima evacuación de la humedad
    • Las costuras bajo el las costuras de las axilas están colocadas para una menor abrasión
    • El tejido tiene tratamiento UV para protegerte de los rayos del sol y también tiene una función antiolor
    • Tiene reflectores de transferencia contorneados que siguen fácilmente el movimiento del cuerpo
    • Certificada según EN ISO 20471 Ropa de protección de clase 2 con alta visibilidad y EN 13758-2 UPF 40+

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra