Ejecución:
Material principal
100% poliéster, punto de ojo de perdiz, transpirable, antiolor, protección UV, 130 g/m²
Detalles
Cuello redondo
Impresión - Blåkläder
Paneles para un transporte optimizado de la humedad
Costuras estratégicamente colocadas para una mayor comodidad bajo la manga
Funcionalidad
Material con protección UV, Paneles de malla en las principales zonas de sudoración
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada
Descripción:
- Si trabajas en el exterior, sabes el valor de la ropa que funciona bien en temperaturas más altas
- Esta camiseta funcional tiene paneles de malla estratégicamente posicionados en las principales zonas de sudoración y paneles para una óptima evacuación de la humedad
- Las costuras bajo el las costuras de las axilas están colocadas para una menor abrasión
- El tejido tiene tratamiento UV para protegerte de los rayos del sol y también tiene una función antiolor
- Tiene reflectores de transferencia contorneados que siguen fácilmente el movimiento del cuerpo
- Certificada según EN ISO 20471 Ropa de protección de clase 2 con alta visibilidad y EN 13758-2 UPF 40+
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B
- EN 13758-2 UPF 40+