XNMG 090404-F3M IC830 Plaquitas Rómbicas de 70º, Doble Cara, para Aplicaciones de Acabado en Aceros Inoxidables

Número de artículo: 3395598
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NEOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3395598
EAN / GTIN 7291075478983
Número del fabricante 3395598
Número L L23950 2011

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F3M, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 10.14 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.53 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F3M
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 10.14 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.53 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

De la misma serie "NEOTURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra