Sudadera con capucha para señoras con cremallera completa XL

Número de artículo: 339510488800XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color marineblau
Tamaño unisex XL
Longitud brazo Manga larga
Tipo de producto Sudadera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 339510488800XL
EAN / GTIN 7330509542798
Número del fabricante 339510488800XL

Descripción

Ejecución:


Material principal
80% algodón, 20% poliéster, tejido de rizo interior cepillado 360g/m²

Funcionalidad
Corte femenino

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Acabado
Puño en el extremo de la manga
Bajilla

Detalles
Capucha fija, capucha ajustable

Bolsillos
Bolsillo canguro con bolsillo interior para teléfono

Descripción:

  • Sudadera con capucha suave y cómoda en suave tejido de punto jersey con forro cepillado y cremallera unidireccional
  • Práctico bolsillo canguro con bolsillo interior para el teléfono

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra