Sudadera de mujer con cremallera completa L

Número de artículo: 339425269956L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide

a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color schwarz / rot
Tamaño unisex L
Longitud brazo Manga larga
Tipo de producto Sudadera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 339425269956L
EAN / GTIN 7330509648124
Número del fabricante 339425269956L

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, forro polar piqué, interior cepillado 260 g/m².

Detalles
Cuello alto con cremallera

Funcionalidad
Corte de mujer

Acabado
Puño con banda elástica

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional, solapa cortavientos interior

Bolsillos
Bolsillo canguro con bolsillo interior para teléfono

Descripción:

  • Cómoda camiseta de mujer
  • Una prenda polivalente definitiva en suave y cómodo forro polar con interior cepillado
  • Una camiseta que funciona en la mayoría de los contextos, tanto en interiores como en exteriores
  • La camiseta tiene cuello alto y dos bolsillos calientamanos y cuenta con un bolsillo interior inteligente para el teléfono con cremallera

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra