• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

THQL 9.5-D16 Portaherramientas para Mini-Lamas SELF-GRIP (SGAQ) para Tronzado y Ranurado en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3393816
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SWISSGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3393816
EAN / GTIN 7291075440768
Número del fabricante 3393816
Número L L23920 3045

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Altura total (OAH): 0,65″
  • Longitud total (OAL): 3,937″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 3.506″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.1″
  • Altura total (OAH): 0.65″
  • Longitud total (OAL): 3.937″
  • Altura del mango (H): 3/8″
  • Ancho del mango (B): 0.374″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 0.63″

De la misma serie "SWISSGRIP" Ver todos