THQL 10-D16 Portaherramientas para Mini-Lamas SELF-GRIP (SGAQ) para Tronzado y Ranurado en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3393814
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SWISSGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3393814
EAN / GTIN 7291075440751
Número del fabricante 3393814
Número L L23920 723

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 16.5 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 89 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 2 mm
  • Altura total (OAH) 16.5 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Altura del mango (H) 10 mm
  • Ancho del mango (B) 10 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 16 mm

De la misma serie "SWISSGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra