ETS D1.25-0.39-W0.62-XN09 Fresa para Ranurado en T con Plaquitas Cuadradas XNUW 0904 con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas

Número de artículo: 3393672
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 3393672
EAN / GTIN 7291075440423
Número del fabricante 3393672
Número L L23980 2777

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Ancho de corte (CW) 0.39″ ,Longitud total (OAL) 3-1/4″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Ancho de corte (CW): 0.39″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 0904...
  • Longitud total (OAL): 3-1/4″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 2
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 1-1/4″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra