SDN D6.0-0.50-12-XN09 Fresa de 3 Cortes con Arrastre Longitudinal para Plaquitas Cuadradas XNUW 0904 con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas

Número de artículo: 3393671
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELISLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3393671
EAN / GTIN 7291075440416
Número del fabricante 3393671
Número L L23980 1582

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1-3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 6″ ,Número de plaquitas (CICT) 16 ,Ancho de corte (CW) 1/2″ ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2-1/4″ ,Longitud total (OAL) 0.687″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1-3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 6″
  • Número de plaquitas (CICT): 16
  • Ancho de corte (CW): 1/2″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2-1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 090446
  • Longitud total (OAL): 0.687″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 8

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra