SDN D4.0-0.39-08-XN09 Fresa de 3 Cortes con Arrastre Longitudinal para Plaquitas Cuadradas XNUW 0904 con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas

Número de artículo: 3393669
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELISLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3393669
EAN / GTIN 7291075440393
Número del fabricante 3393669
Número L L23980 1551

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Ancho de corte (CW) 0.39″ ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1-3/4″ ,Longitud total (OAL) 1/2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 12

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1″
  • Diámetro de corte (DC): 4″
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Ancho de corte (CW): 0.39″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1-3/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 090446
  • Longitud total (OAL): 1/2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 12

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra