FDN D6.0-0.39-12-XN09 Fresa de 3 Cortes con Arrastre Axial para Plaquitas Cuadradas XNMU 0904 con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas

Número de artículo: 3393666
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELISLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3393666
EAN / GTIN 7291075440362
Número del fabricante 3393666
Número L L23980 1527

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.65″ ,Diámetro de corte (DC) 6″ ,Número de plaquitas (CICT) 16 ,Ancho de corte (CW) 0.39″ ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.15″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 16

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.65″
  • Diámetro de corte (DC): 6″
  • Número de plaquitas (CICT): 16
  • Ancho de corte (CW): 0.39″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.15″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 0904...
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 16
  • Longitud utilizable (LU): 1.9″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra