• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

FDN D3.0-0.50-06-XN09 Fresa de 3 Cortes con Arrastre Axial para Plaquitas Cuadradas XNMU 0904 con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas

Número de artículo: 3393660
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELISLOT
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3393660
EAN / GTIN 7291075440317
Número del fabricante 3393660
Número L L23980 1496

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Profundidad máxima de corte (CDX) 7/8″ ,Diámetro de corte (DC) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Ancho de corte (CW) 1/2″ ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.85″ ,Longitud total (OAL) 1.575″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 7/8″
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Ancho de corte (CW): 1/2″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.85″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 0904...
  • Longitud total (OAL): 1.575″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 4
  • Longitud utilizable (LU): 1.06″