MM S-A-H004-ER32-T08-H Mangos para Cabezas MULTI-MASTER con Adaptación para Pinzas ER y Agujeros de Refrigeración

Número de artículo: 3393207
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tipo de producto Conos para fresa con rosca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3393207
    EAN / GTIN 7291075423488
    Número del fabricante 3393207
    Número L L24070 162

    Descripción

    Descripción:

    Mango de metal duro, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08, Longitud funcional (LF) 14.1 mm, Longitud total (OAL) 44 mm, Shank Size (SS) ER32

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 11.6 mm
    • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 4 mm
    • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08
    • Longitud funcional (LF) 14.1 mm
    • Longitud total (OAL) 44 mm
    • Shank Size (SS) ER32

    De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra