D3N 180-144-25.4A-8D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros de Refrigeración y Mango con Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado 8xD

Número de artículo: 3392295
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3392295
EAN / GTIN 7291075442557
Número del fabricante 3392295
Número L L24040 455

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.709″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 18 ,Longitud total (OAL) 9.345″ ,Longitud utilizable (LU) 5.827″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.709″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.744″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.709″
  • Equivalente en decimales: 0.709″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 18
  • Grupo de longitudes: 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 180­IQ
  • Longitud total (OAL): 9.345″
  • Point Length (PL): 0.154″
  • Voladizo (LPR): 7.146″
  • Longitud utilizable (LU): 5.827″

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra