D3N 130-104-16A-8D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros de Refrigeración y Mango con Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado 8xD

Número de artículo: 3391760
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3391760
EAN / GTIN 7291075460582
Número del fabricante 3391760
Número L L24040 878

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 13 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13, Longitud total (OAL) 179.1 mm, Longitud utilizable (LU) 106.91 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 13 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 13.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 13 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 20 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13
  • Grupo de longitudes 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H3P 130-IQ
  • Longitud total (OAL) 179.1 mm
  • Point Length (PL) 2.91 mm
  • Voladizo (LPR) 131.08 mm
  • Longitud utilizable (LU) 106.91 mm

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra