PENTA 17R05SP6D-RS IC1007 Plaquitas Pentagonales (5 Puntas) con Desprendimiento Muy Positivo para el Tronzado de Materiales Blandos

Número de artículo: 3391142
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 3391142
EAN / GTIN 7291075460681
Número del fabricante 3391142
Número L L24080 361

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm, Ancho de corte (CW) 0.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm
  • Ancho de corte (CW) 0.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.04 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 4 mm