Polo UV de alta visibilidad M

Número de artículo: 339110115500M
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
Color high vis rot
Tamaño unisex M
Tipo de producto Polo de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 339110115500M
EAN / GTIN 7330509501184
Número del fabricante 339110115500M

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, tejido de punto de ojo de perdiz, protección UV, 130 g/m²

Detalles
Abertura del cuello con botones
Cuello de punto elástico

Funcionalidad
Material con funcionalidad antiolor

Reflejos
Cinta reflectante en hombros y cuerpo, cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho

Descripción:

  • Cómodo polo Hi-Vis con cuello de canalé
  • Cuello y costuras de los hombros reforzados
  • Certificado según EN ISO 20471 clase 2, aumentando la visibilidad cuando se trabaja en entornos difíciles y EN 13758-2 UPF 40+ Propiedades de protección solar contra los rayos UV

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A
  • EN 13758-2 UPF 40+

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra