MTE D20.0-3-W20-14 Fresas para Roscado con Dos Plaquitas y Mango Weldon

Número de artículo: 3390458
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo de producto Fresa de roscado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3390458
    EAN / GTIN 7291075451610
    Número del fabricante 3390458
    Número L L24090 44

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Longitud total (OAL) 93 mm, Longitud utilizable (LU) 41 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 16 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 20 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
    • Número de labios (NOF) 3
    • Longitud total (OAL) 93 mm
    • Tipo de mango Weldon
    • Longitud utilizable (LU) 41 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra