• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro de interior tubular digital (tubo), 8-80 ″, Digimatic, IP65

Número de artículo: 339-304
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 339-304
EAN / GTIN 4946368595368
Número del fabricante 339-304
Número L L40010 9561

Descripción

Descripción:

Este es un dispositivo de medición interior equipado con tubos de extensión que le ofrece las siguientes ventajas: Extensiones intercambiables - tubos huecos Superficies de medición de carburo Versión Digimatic con salida de datos Excelente resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP65), adecuado para su uso en presencia de refrigerantes o aceites de corte

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 8 - 80
Valor del paso de los dígitos: 0,0001″/0,001 mm
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado ⌀ 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave, 1 pila, extensiones, tornillo micrométrico
Alimentación: 1 batería SR-44