ER32 SEAL 11 AA JET Pinzas ER Estancas DIN 6499/ ISO 15488-B de Un Solo Diámetro con Recubrimiento Especial Anticorrosión y 4 Chorros de Refrigerante

Número de artículo: 3389831
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3389831
    EAN / GTIN 7291075441253
    Número del fabricante 3389831
    Número L L24120 178

    Descripción

    Descripción:

    Pinzas ER, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 11 mm, Shank Size (SS) ER32

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 11 mm
    • Shank Size (SS) ER32

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra