ER25 SEAL 3/8 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B Pinza ER de un solo diámetro con protección especial anticorrosión y 4 toberas de refrigeración

Número de artículo: 3389809
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3389809
    EAN / GTIN 7291075441611
    Número del fabricante 3389809
    Número L L24120 962

    Descripción

    Descripción:

    Pinzas ER ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/8″ ,Shank Size (SS) ER25

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/8″
    • Shank Size (SS): ER25

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra