ER20 SEAL 12 AA JET Pinzas ER Estancas DIN 6499/ ISO 15488-B de Un Solo Diámetro con Recubrimiento Especial Anticorrosión y 4 Chorros de Refrigerante

Número de artículo: 3389732
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3389732
EAN / GTIN 7291075441048
Número del fabricante 3389732
Número L L24120 2031

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) ER20

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Shank Size (SS) ER20

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra