• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ER16 SEAL 3/8 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B Pinza ER de un solo diámetro con protección especial anticorrosión y 4 toberas de refrigeración

Número de artículo: 3389722
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3389722
EAN / GTIN 7291075441499
Número del fabricante 3389722
Número L L24120 2625

Descripción

Descripción:

Pinzas ER ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/8″ ,Shank Size (SS) ER16

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/8″
  • Shank Size (SS): ER16