ER16 SEAL 10 AA JET Pinzas ER Estancas DIN 6499/ ISO 15488-B de Un Solo Diámetro con Recubrimiento Especial Anticorrosión y 4 Chorros de Refrigerante

Número de artículo: 3389716
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3389716
EAN / GTIN 7291075440942
Número del fabricante 3389716
Número L L24120 1999

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm, Shank Size (SS) ER16

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
  • Shank Size (SS) ER16

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra