TGTBQ 40R-D160-JHP Bloques Soporte para Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado TANG-F-GRIP y DO-F-GRIP para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 3389062
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie LOGIQ F GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3389062
    EAN / GTIN 7291075425802
    Número del fabricante 3389062
    Número L L23920 1337

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 107 mm, Longitud total (OAL) 190.5 mm

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Altura total (OAH) 107 mm
    • Longitud total (OAL) 190.5 mm
    • Altura del mango (H) 40 mm
    • Ancho del mango (B) 40.5 mm
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 160 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    De la misma serie "LOGIQ F GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra