ER32 ODP M10X10 Pinza Integral ER con Conexión FLEXFIT para Portapinzas ER

Número de artículo: 3387284
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3387284
EAN / GTIN 7291075422665
Número del fabricante 3387284
Número L L24120 2656

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 17.6 mm, Longitud del cuerpo (LB) 10 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 17.6 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 10 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M10
  • Voladizo (LPR) 10 mm
  • Shank Size (SS) ER32

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra