Camiseta de alta visibilidad M

Número de artículo: 338710308833M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color marineblau / gelb
Tamaño unisex M
Tipo de producto Camiseta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338710308833M
EAN / GTIN 7330509449202
Número del fabricante 338710308833M

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% algodón, jersey sencillo, 180 g/m²
100% algodón, Material fluorescente de 100% poliéster

Detalles
Cuello redondo
Costura del cuello reforzada

Reflejos
Cinta reflectante de 65 mm de ancho, Cinta reflectante delante y detrás

Descripción:

  • Camiseta básica de alta visibilidad suave y cómoda con una buena relación calidad-precio
  • La camiseta tiene reflectores cosidos con los laterales abiertos para una mayor comodidad y capacidad de movimiento
  • Cuello redondo con costura reforzada en el cuello
  • La zona oscura del jersey está compuesta de 100% algodón y la zona de alta visibilidad de 100% poliéster

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra