C6 AV-D25-JHP Portaherramientas CAMFIX para Herramientas Antivibratorias

Número de artículo: 3386199
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portabrocas corto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3386199
    EAN / GTIN 7291075442359
    Número del fabricante 3386199
    Número L L24120 1254

    Descripción

    Descripción:

    Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 55 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm, Longitud total (OAL) 143 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 55 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
    • Longitud total (OAL) 143 mm
    • Voladizo (LPR) 105 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra