C6 AV-D40-JHP Portaherramientas CAMFIX para Herramientas Antivibratorias

Número de artículo: 3386196
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3386196
EAN / GTIN 7291075442335
Número del fabricante 3386196
Número L L24120 1778

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 75 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm, Longitud total (OAL) 143 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 75 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 143 mm
  • Voladizo (LPR) 105 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra