ECYI-S5R 1.0-2.00C090CFS5 IC608 Fresas de 5 hélices con hélices diferentes para el fresado de aceros inoxidables austeníticos, dúplex, de fundición y templados por precipitación

Número de artículo: 3385656
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3385656
EAN / GTIN 7291075438826
Número del fabricante 3385656
Número L L24180 2822

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 1″ ,Equivalente en decimales 1″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 2″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 5″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Radio de punta (RE): 0.09″
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Equivalente en decimales: 1″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 37 Degrees
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round

De la misma serie "CHATTERFREE solid mill line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra