ECYI-S5 625-1.25C625CFS4 IC608 Fresas de 5 hélices con hélices diferentes para el fresado de aceros inoxidables austeníticos, dúplex, de fundición y templados por precipitación

Número de artículo: 3385640
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3385640
EAN / GTIN 7291075438673
Número del fabricante 3385640
Número L L24180 2782

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 5/8″ ,Equivalente en decimales 0.625″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1-1/4″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 4″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.016″
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Equivalente en decimales: 0.625″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1-1/4″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 37 Degrees
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round

De la misma serie "CHATTERFREE solid mill line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra