ER20 SPR 1.5-2 AA Pinzas ER DIN 6499 'AA' de Ultra Precisión con Calidad Superficial Superior y Recubrimiento Especial Anti-Corrosión

Número de artículo: 3385440
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3385440
EAN / GTIN 7291075422474
Número del fabricante 3385440
Número L L24120 1151

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 2 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1.5 mm, Shank Size (SS) ER20

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 2 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1.5 mm
  • Shank Size (SS) ER20

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra