Camiseta con certificación de luz diurna EN471 4XL

Número de artículo: 3385101353004XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color high vis orange
    Tamaño unisex 4XL
    Tipo de producto Camiseta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3385101353004XL
    EAN / GTIN 7330509523995
    Número del fabricante 3385101353004XL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, punto de ojo de perdiz, transpirable, antiolor, protección UV, 130 g/m²

    Detalles
    Cuello en V

    Bolsillos
    Mangas largas

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

    Funcionalidad
    Material con protección UV

    Descripción:

    • Camiseta de alta visibilidad de manga larga en un material que absorbe la humedad
    • Tiene reflejos de transferencia de corte con elasticidad para una movilidad óptima y UPF 40+
    • Certificada según EN ISO 20471, XS clase 2, S-4XL clase 3, ropa de alta visibilidad y EN 13758-2 UPF 40+ Propiedades de protección solar contra los rayos UV

    Norma:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Combination Certification C ->S
    • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra