ER16 SPR 1-1.5 Pinzas ER DIN 6499/ ISO 15488-B con Protección Especial Anti-Corrosión y Calidad Superficial Superior

Número de artículo: 3384817
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3384817
EAN / GTIN 7291075422436
Número del fabricante 3384817
Número L L24120 51

Descripción

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 1.5 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm, Shank Size (SS) ER16

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 1.5 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Shank Size (SS) ER16

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra