{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 18 mm | |
Prolongación ⌀ D3 | 18 mm | |
Prolongación K2 | 14,5 mm | |
Prolongación L2 | 100 mm | |
Prolongación L3 | 330 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 338425 13L | |
EAN / GTIN | 4067263109884 | |
Número del fabricante | 338425 13L |