Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 24 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm, Longitud total (OAL) 47 mm
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 24 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 20.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 6
- Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 20 mm
- Longitud funcional (LF) 30 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFT3 WXMT 030206T
- Longitud total (OAL) 47 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.5 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
- Par (TQ) 0.5 Nxm