{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M18 | |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 14 mm | |
Para cuadrado K1 | 11 mm | |
Para longitud de sujeción l1 | 40 mm | |
Prolongación ⌀ D3 | 14 mm | |
Prolongación ⌀ D4 | 22 mm | |
Prolongación K2 | 11 mm | |
Prolongación L2 | 90 mm | |
Prolongación L3 | 200 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 338405 11 | |
EAN / GTIN | 4067263109013 | |
Número del fabricante | 338405 11 |