ECP-H5L 10-22/32W10CFR.5 IC900 Fresas Integrales de 5 Labios Fragmentadores de Viruta, Hélice Diferencial y Paso Variable para Eliminar Vibraciones

Número de artículo: 3382187
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3382187
EAN / GTIN 7291075408089
Número del fabricante 3382187
Número L L24180 1635

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 72 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 35 Degrees
  • Longitud total (OAL) 72 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 32 mm

De la misma serie "CHATTERFREE solid mill line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra