Adaptador ER, ER exterior / interior: 25/16

Número de artículo: 338188 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ER exterior / interior precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Adaptador de macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338188 25/16
EAN / GTIN 4062406103736
Número del fabricante 338188 25/16

Descripción

Ejecución:

  • Para el roscado y el laminado de roscas en máquinas con husillo sincronizado.
  • Compensación de longitud mínima: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Compensación de errores de sincronización; por lo tanto, mejor calidad de rosca y aumento notable de la duración.
  • Para asientos de pinzas de sujeción y herramientas accionadas según ISO 15488 (DIN 6499).
  • Adecuada para rosca a la izquierda y a la derecha.

Aplicación:

Para el empleo de pinzas de sujeción ER con el asiento síncrono n.º 338180 tam.25.